28-3800 1st りん酸二水素ナトリウム二水和物 >=98.0% 28-3800-5-500G-J シグマアルドリッチ 69740338 28-3800 1st りん酸二水素ナトリウム二水和物 >=98.0% 28-3800-5-500G-J シグマアルドリッチ 69740338

1st りん酸二水素ナトリウム二水和物 >=98.0% 28-3800-5-500G-J

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69740338 品番28-3800
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
容量(g)500 コード【SAP】28-3800-5-500G-J 保存環境室温 アズワン品番89-0783-73 危険物の類別非危険物 CAS登録番号13472-35-0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする