NX-ADアナログ入力ユニット
オムロンのNX-ADシリーズ産業用アナログ入力ユニットです。この電圧 / 電流アナログ入力ユニットは、汎用入力から高速同期高分解能ユニットまで、マシン制御のあらゆるニーズに応えられるよう設計されています。NX1P2 CPUユニット又はEtherCATカップルユニットとの組み合わせで、フリーランリフレッシュ方式と同期I/Oリフレッシュ方式に対応しています。どのモデルも高い信頼性と品質を誇ります。
特長 / 利点
1ユニットで最大8点のアナログ入力を取り込めます。
NXシリーズEtherCATカプラを使用して、フリーランリフレッシュ方式又はI/O同期リフレッシュ方式を選択できます。
入力更新サイクルはチャンネル当たり10 μs、分解能は1/30000で、高速計測や高精度制御に最適です。
すべての基本モデルにシングルエンド入力タイプと差動入力タイプがあります。
ねじなし端子台は脱着可能で、試運転やメンテナンスを容易に実施できます。
ねじなしプッシュイン式端子台により、配線工数が大幅に削減されます。
全モデルが幅12 mmで、キャビネットの省スペースを実現します。