01-0335 1mol/L 酢酸 1N >=99.7% 01-0335-5-500ML-J シグマアルドリッチ 69740679 01-0335 1mol/L 酢酸 1N >=99.7% 01-0335-5-500ML-J シグマアルドリッチ 69740679

1mol/L 酢酸 1N >=99.7% 01-0335-5-500ML-J

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69740679 品番01-0335
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
容量(mL)500 コード【SAP】01-0335-5-500ML-J 保存環境室温 危険等級V アズワン品番89-0756-52 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状水溶性 CAS登録番号64-19-7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする