曜日別特売
851-16320 RJ45SPC6-03.0M/WH (3.0) イーサネットケーブル 3m 白 RJ45 UTP ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 69741929

イーサネットケーブル 3m 白 RJ45 UTP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69741929品番851-16320 RJ45SPC6-03.0M/WH (3.0)
参考基準価格(税別)¥5,230販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

Cat 6スリム直径LSOHパッチリード
このシリーズのHellermann Tyton Cat6イーサネットケーブルアセンブリはケーブル径が細い設計となっており、標準のカテゴリ6ケーブルアセンブリのほぼ50 %です。これにより、高密度のケーブルが必要な用途に適したソリューションを実現、大規模なデータセンターに設置するサーバーとスイッチラックに最適です。これらのCat6イーサネットケーブルアセンブリには、28 awg UTP LSOHケーブルが付属します。さまざまな長さのケーブルを用意しています。
密度を向上 エアフローを向上

仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:3m●外側シース材質:LSZH●外被色:白●代表規格:BS / EN50173、ISO / IEC11801●コード番号:903-4465アズワン品番65-7457-19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする