ハーティング
ハーティングの 産業用PC用品
ハーティングの 産業用PC部品
ハーティングの ネットワーク
イーサネットケーブル 5m 黄 Harting VarioBoot S/FTP
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69742017
品番
9488484745050
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
銅ケーブル、(丸型)、両側で組み立て済み、配線 1 : 1、ハロゲンフリー、耐油性、ケーブル長: 5 m
仕様
●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:VarioBoot RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:VarioBoot RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:5m●外側シース材質:PUR●外被色:黄●耐火性:ハロゲンフリー●保護等級:IP20●配線構成:ストレート スルー●コード番号:188-1379
アズワン品番
65-7415-05