05-0535 0.025mol/L 塩化カルシウム溶液 05-0535-6-100ML-J シグマアルドリッチ 69742666 05-0535 0.025mol/L 塩化カルシウム溶液 05-0535-6-100ML-J シグマアルドリッチ 69742666

0.025mol/L 塩化カルシウム溶液 05-0535-6-100ML-J

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69742666 品番05-0535
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,998円となります。
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
容量(mL)100 コード【SAP】05-0535-6-100ML-J 保存環境室温 アズワン品番89-0759-26 危険物の類別非危険物 CAS登録番号10043-52-4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする