エアー式乾湿両用掃除機 ストッパー付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69743110 品番EA122VJ-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥121,220
販売価格(税別)
110,200

エアー式
ペール缶、固定バンド、キャリー、ノズルの付いたセット品。
回収専用(一般油・オイル・切粉など)
電気を使用しない為、現場でオイルはもちろん、火気厳禁エリアでも漏電せず安心
液体満タン時の自動ストップ機能付。
本体丸洗い可能。
エアカプラ30PM付き
5馬力(3.75kw)以上のエアコンプレッサで使用可能
※粉塵爆発を起こす危険性のあるもの、引火性液体にはご使用いただけません。

仕様●最大吸入量:80L/min●空気消費量:525L/min●使用可能粘着:3,000cP●推奨供給圧力:0.4〜0.6MPa●吸入揚程:2m●オイルストッパー:有●ホース長:2m●材質:本体/アルミニウム/SUS パッキン/NBR ホース/PVC●重量:12kg●付属品:ペール缶、固定バンド、キャリー、主ノズル、角ノズル、T形ノズル、フィルタセット アズワン品番65-9245-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする