シグマアルドリッチ
シグマアルドリッチの 研究関連用品・実験用必需品
シグマアルドリッチの 試薬
1st クリスタルバイオレット 05-6720-2-25G-J
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69744626
品番
05-6720
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
容量(g)
25
コード
【SAP】05-6720-2-25G-J
保存環境
室温
アズワン品番
89-0760-61
危険物の類別
非危険物
CAS登録番号
548-62-9
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000