03-3075 CP 三ふっ化ほう素-メタノール錯体 51% 03-3075-5-500G-J シグマアルドリッチ 69745737 03-3075 CP 三ふっ化ほう素-メタノール錯体 51% 03-3075-5-500G-J シグマアルドリッチ 69745737

CP 三ふっ化ほう素-メタノール錯体 51% 03-3075-5-500G-J

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69745737 品番03-3075
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は33,980円となります。
参考基準価格(税別)¥33,200 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
容量(g)500 コード【SAP】03-3075-5-500G-J 保存環境室温 危険等級V アズワン品番89-0758-66 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量415.6mL 危険物の性状非水溶性 CAS登録番号373-57-9
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする