DGST-12-100-Y12A ガイド付シリンダ DGST. DGSTシリーズ Festo 69746174

ガイド付シリンダ DGST. DGSTシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69746174品番DGST-12-100-Y12A
参考基準価格(税別)¥219,000販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
209,800

Festo DGST シリーズ複動式丸型シリンダは、近接センサ用の外部油圧クッションを備えています。これは、非腐食性の高合金鋼製のピストンロッド設計構造です。ストローク:100 mm ピストン径:12 mm 組み立て位置:任意 ドライブユニットの動作モード:ヨーク

仕様●メーカーシリーズ:DGST. ( DGST●ボア:12mm●ストローク:100mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8085175●コード番号:203-9672アズワン品番65-7995-19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする