商品レビューを投稿する内容量1個注文コード69746269品番DGSL-8-30-PA
参考基準価格(税別)¥168,000販売価格(税込)¥175,780販売価格(税別)
FestoDGSLシリーズミニスライド複動アクチュエータは、位置検出機能によって金属製の端位置が得られない、両側に柔軟な減衰機能を備えています。アクチュエータの調整可能なエンドポジション範囲は35.5mm、フロント長は18.5mmです。また、高精度Durableボールケージガイド構造も備えています。ピストン径:10mm駆動ユニットの作動モード:ヨーク