ハーティング
ハーティングの 電子部品(オンボード)
ハーティングの 機構部品(電子部品)
ハーティングの 機構部品(電子部品)その他関連用品
クランプ金具 1極 1列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69747389
品番
2539010451
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
Harting har- モジュラ M1 - フラットモジュールオスコネクタは、1 つのコンタクトを備えています。黒色ポリアミド製 ストレート
仕様
●シリーズ:Har-Modular●極数:1●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:229-8211
アズワン品番
65-7621-76