ハーティング
ハーティングの 電子部品(オンボード)
ハーティングの 機構部品(電子部品)
ハーティングの 機構部品(電子部品)その他関連用品
クランプ金具 1極 1列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69747398
品番
2539010401
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
Harting har-modular M1 モジュールオスコネクタは、1 つのコンタクトを備えています。ポリアミド製 ストレート
仕様
●シリーズ:Har-Modular●極数:1●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:229-8210
アズワン品番
65-7633-41