BOPLA
BOPLAの ケーブル収納・配線
BOPLAの ケーブル整理用品
BOPLAの ケーブルクランプ
ケーブルグランド 径:M25 材質:ポリアミド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69758774
品番
12002404
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
Bopla ケーブルグランド(スロット付きシーリングインサート付き)は、ポリアミド製で、ライトグレーです。保護クラスは IP 66/68 です
仕様
●ねじの呼び:M25●最大ケーブル径:8mm●最小ケーブル径:3mm●材質:ポリアミド●色:ライトグレー●コード番号:220-7062
アズワン品番
65-7431-84