WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの ロープ、ヒモ
WURTH ELEKTRONIKの PPひも
ケーブルクランプ 配線クリップ 4 mm 7.3mm 自消性 1袋 20個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
注文コード
69758957
品番
522420000
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
用途 スナップ式で簡単に固定できます。ケーブルを簡単に着脱できます。
仕様
●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルホルダ●固定方法:スナップイン●材質:ポリアミド●色:ナチュラル●長さ:9mm●幅:4 mm●深さ:7.3mm●耐火性:自消性●使用温度範囲:→ +85 ℃●コード番号:184-2678
アズワン品番
65-7395-71