WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの ロープ、ヒモ
WURTH ELEKTRONIKの PPひも
ケーブルクランプ 配線クリップ 5.4 mm 18mm 自消性 1袋 500個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
注文コード
69758975
品番
521424000
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
仕様
●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルホルダ●固定方法:スナップイン●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:14.8mm●幅:5.4 mm●深さ:18mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:14.8 x 5.4 x 18mm●コード番号:184-2189
アズワン品番
65-7395-86