WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの ロープ、ヒモ
WURTH ELEKTRONIKの PPひも
ケーブルクリップ 配線クリップ 13 mm 3.2mm 自消性 1袋 1000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
注文コード
69759036
品番
530909100
参考基準価格(税別)
¥34,400
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
仕様
●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:サポートベース●固定方法:自己接着●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:13mm●幅:13 mm●深さ:3.2mm●耐火性:自消性●動作温度 Max:+85℃●コード番号:184-1841
アズワン品番
65-7394-15