WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの ロープ、ヒモ
WURTH ELEKTRONIKの PPひも
ケーブルクリップ 配線クリップ 13 mm 3.2mm 自消性 1袋 25個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
69759045
品番
530909100
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
これらの低プロファイルソケットは、ケーブルタイの組み立てを容易にします。スペースを節約できます。
仕様
●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:サポートベース●固定方法:自己接着●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:13mm●幅:13 mm●深さ:3.2mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:13 x 13 x 3.2mm●コード番号:184-2503
アズワン品番
65-7459-18