ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ロープ、ヒモ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の PPひも
ケーブルクリップ 配線クリップ 23.8 mm 3.2mm 1袋 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
69759167
品番
201-20020 R2-PVC-BK
参考基準価格(税別)
¥5,080
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
CradleClip 固定ブラケット
取り外し可能な 2 部品ブラケット クレードルクリップ C と固定リング R で構成(どちらも別売り) 付属品のガイド
仕様
●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:固定クリップ●固定方法:ネジ●材質:PVC●色:黒●長さ:29mm●幅:23.8 mm●深さ:3.2mm●寸法 [L x W x D]:29 x 23.8 x 3.2mm●コード番号:425-979
アズワン品番
65-7373-72