WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの ロープ、ヒモ
WURTH ELEKTRONIKの PPひも
ケーブルクリップ 配線クリップ 3.5mm x 6.3 mm 自消性 1袋 50個入
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
69759185
品番
500912500
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥1,220
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
仕様
●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:3.5mm●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:6.4mm●幅:6.3 mm●耐火性:自消性●使用温度範囲:→ +85 ℃●コード番号:184-2277
アズワン品番
65-7396-01