曜日別特売
111-81919 ケーブルタイ 110mm x 20.5 mm ナチュラル ポリアミド6.6 PA66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 69759334

ケーブルタイ 110mm x 20.5 mm ナチュラル ポリアミド6.6 PA66 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード69759334品番111-81919
参考基準価格(税別)¥7,170販売価格(税込)¥7,808
販売価格(税別)
7,098

HellermannTyton ポリアミド 6.6 製識別タイです。ケーブル束の簡単な識別と固定にワンステップで使えます。印刷可能なラベルは本格的な仕上げです。ペン( T82S-BK-T82R-RD )を使用して、手動又は一時的にマーキングすることができます。主な利点の 1 つは、ケーブル束を異なるタイミングで安全に識別できる Ability です。ポリアミド 66 製識別タイ ケーブル束の簡単な識別と固定にワンステップで使えます

仕様●長さ:110mm●幅:20.5 mm●色:ナチュラル●材質:ポリアミド6.6 (PA66)●タイプ:リリース可能●シリーズ:IT18FL●コード番号:215-9022アズワン品番65-7427-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする