WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 機構部品(電子部品)
WURTH ELEKTRONIKの 基板用コネクタ
コネクタねじ WA-HEX シリーズ 用途 D-subコネクタ 1袋 20個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
注文コード
69760838
品番
94513200
参考基準価格(税別)
¥1,830
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
仕様
●種類:ロックネジ●併用可能製品:D-subコネクタ●シリーズ:WA-HEX●材質:鋼●コード番号:184-2643
アズワン品番
65-7559-45