WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 機構部品(電子部品)
WURTH ELEKTRONIKの 基板用コネクタ
コネクタハウジング 36極 ピッチ:2mm 2列 1袋 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
69761014
品番
624036213322
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
仕様
●極数:36●行数:2●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3077
アズワン品番
65-7536-38