TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
コネクタ端子 圧着端子 オス .093 Commercialシリーズ 圧着 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
69761294
品番
770145-1
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
2.36 mm径ピン及びソケットコンタクト
直径2.36 mmのピン及びソケットコンタクト製品、商用0.093インチ(2.36 mm) P ;Sハウジングでの使用向け。
仕様
●オス/メス:オス●併用可能製品:.093商用コネクタハウジング●シリーズ:.093 Commercial●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:20AWG●適合電線サイズAWG Max:14AWG●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:719-0383
アズワン品番
65-7533-70