TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
コネクタ端子 圧着端子 メス Power Double Lockシリーズ 圧着 1袋 50個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
69761468
品番
177914-1
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
コンタクト
仕様
●オス/メス:メス●併用可能製品:Power Double Lockコネクタハウジング●シリーズ:Power Double Lock●適合電線サイズmm2 Min:0.1mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:26AWG●適合電線サイズAWG Max:22AWG●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:683-1361
アズワン品番
65-7786-38