サンドビック
CoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップ
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1セット(10個)
注文コード
69761949
品番
R390170404EKM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,490
この商品は
チップブレーカー・材種・内容量
など
319
種類から選べます
他の種類を見る
推奨材種H(高硬度鋼)
仕様
●勝手:右●チップサイズ:17●s:4.7625●re:0.4●最大切り込み:15.7●径方向の最大取りしろ:8.5●iW:9.6●bs:1●原産国:スウェーデン●コード番号:227-2199
アズワン品番
65-8228-26