SIEMENS
SIEMENSの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
SIEMENSの スイッチ
SIEMENSの スイッチ用銘板
コンタクトブロック NC 5 → 500 V ac/dc ケージクランプターミナル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69762159
品番
3SU1400-1AA10-3MA0
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
1つのコンタクト素子付きコンタクトモジュール、1 NC、金めっきコンタクト、スプリング式端子、フロントプレート取り付け用
仕様
●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:3SU1●定格電圧:5 → 500V ac/dc●定格電流:10A●コード番号:180-9512
アズワン品番
65-7809-98