荒川樹脂
荒川樹脂の バイオ・食品(菌)関連用品
荒川樹脂の ループ/ニードル/スパチュラ/エーゼ
コンラージ棒 1000本 5本×200
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1000本)
注文コード
69762965
品番
6580
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
本品はスチロール樹脂製で、ガンマ線滅菌してある。
菌液を寒天培地に均等に塗布するのに用いる。
仕様
●包装:1000本(5本×200)●貯蔵方法:室温に保存●サイズ:W38cm×H13cm×D38cm●塗布部:39.8 mm●柄部:134.0 mm
アズワン品番
65-9404-69