商品レビューを投稿する内容量1個仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:32 A●許容入力:15 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●機能:可逆●コード番号:203-2612注文コード69766395品番3RT2027-1AP04
参考基準価格(税別)¥53,600販売価格(税込)¥58,278販売価格(税別)
Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタ i のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です