スイスカードTBP

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69768529 品番#0.7100.TB1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥4,150 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098

スイスカード(10機能)。
財布にすっきり収納できる機能的な相棒。
10機能を備えたスイス製の機能的な相棒。
はさみ、スペースボールペンを搭載。
スイスカードには驚くほどたくさんのツールが詰まっています。
どのツールも日常で役に立つものばかりです。
デザイン賞を受賞したデザイン、驚くような機能性を兼ね備えたスマートなツールは、使うたびに楽しさを与えてくれるでしょう。
財布などに入るコンパクトサイズ。
10機能:スケール(cm)、スケール(インチ)、ピンセット、加圧ボールペン、ピン、つまようじ、はさみ、緊急時用ブレード、つめやすり、マイナスドライバー 2.5mm。

仕様●サイズ高さ:4 mm、長さ:82 mm、幅:55 mm●重さ:26 g●素材:ABS樹脂、セリドール樹脂●ロック付き●ワンハンドブレード●カラー:レッド アズワン品番65-8765-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする