SIEMENS
SIEMENSの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
SIEMENSの スイッチ
SIEMENSの スイッチ用銘板
スイッチモジュール コンタクトブロック 110 V ac ケージクランプターミナル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69768608
品番
3SU1401-1BC60-3AA0
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
LED (110 V ac)内蔵のLEDモジュール、白色、スプリング式端子、フロントプレート取り付け用
仕様
●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:110V ac●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:181-2880
アズワン品番
65-7808-41