※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ロッドレスシリンダ
SMCの マグネット式
CY3B - マグネット式ロッドレスシリンダ 基本形
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
10
ストローク(mm)
375
ポートねじの種類
(-) M ねじ
注文コード
69772579
品番
CY3B10-375-X210
参考基準価格(税別)
¥22,220
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・ポートねじの種類
など
351
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
375
チューブ内径(Φmm)
10
ポートねじの種類
(-) M ねじ
仕様
オーダーメイド仕様:(X210) 外部無潤滑仕様、ストロークオプション:製作可能ストローク