※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ロッドレスシリンダ
SMCの マグネット式
CY3B - マグネット式ロッドレスシリンダ 基本形
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
15
ストローク(mm)
700
ポートねじの種類
(-) M ねじ
注文コード
69772807
品番
CY3B15-700-X132
参考基準価格(税別)
¥26,570
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・ポートねじの種類
など
351
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
700
チューブ内径(Φmm)
15
ポートねじの種類
(-) M ねじ
仕様
オーダーメイド仕様:(X132) エア供給口を軸方向に変更、ストロークオプション:製作可能ストローク