※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
材質(C) カバー:アルミ,ケース:SPCD,ガスケット/Oリング:NBR,パッキン類:ナイロン
管接続口径(04) 1/2
仕様エレメント長さ:(B) L500 (L250x2)、エレメント分類:(B) エレメント種類:焼結金属,材質:ブロンズ、公称ろ過精度:(002) 2μm、エレメントパッキン材質:(N) NBR、アクセサリ:(B) ブラケット、オーダーメイド仕様:(X78) 差圧スイッチ付
注文コード69789853
品番FGDCB-04-B002N-BX78
参考基準価格(税別)¥53,110
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
この商品は材質・管接続口径・仕様が326種類から選べます
他の種類を見る