※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
材質(E) カバー:アルミ,ケース:SPCD,ガスケット/Oリング:NBR,パッキン類:ナイロン・フッ素樹脂 (帯電防止仕様)
管接続口径(06) 3/4
仕様エレメント長さ:(B) L500 (L250x2)、エレメント分類:(T) エレメント種類:ファイバ (ハニカム),材質:ポリプロピレン、公称ろ過精度:(001) 1μm、エレメントパッキン材質:-、アクセサリ:(B) ブラケット、オーダーメイド仕様:(-) なし
注文コード69790395
品番FGDEB-06-T001-B
参考基準価格(税別)¥24,250
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
この商品は材質・管接続口径・仕様が326種類から選べます
他の種類を見る