※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
材質(F) カバー:SCS14,ケース:SUS316,ガスケット/Oリング:フッ素樹脂,パッキン類:フッ素樹脂 (帯電防止仕様)
管接続口径(03) 3/8
仕様エレメント長さ:(A) L250、エレメント分類:(T) エレメント種類:ファイバ (ハニカム),材質:ポリプロピレン、公称ろ過精度:(020) 20μm、エレメントパッキン材質:-、アクセサリ:(B) ブラケット、オーダーメイド仕様:(X77) 差圧表示器付
注文コード69790508
品番FGDFA-03-T020-BX77
参考基準価格(税別)¥45,510
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
この商品は材質・管接続口径・仕様が326種類から選べます
他の種類を見る