※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
材質(F) カバー:SCS14,ケース:SUS316,ガスケット/Oリング:フッ素樹脂,パッキン類:フッ素樹脂 (帯電防止仕様)
管接続口径(04) 1/2
仕様エレメント長さ:(A) L250、エレメント分類:(P) エレメント種類:ペーパ,材質:コットン、公称ろ過精度:(010) 10μm、エレメントパッキン材質:(N) NBR、アクセサリ:(B) ブラケット、オーダーメイド仕様:(X77) 差圧表示器付
注文コード69790614
品番FGDFA-04-P010N-BX77
参考基準価格(税別)¥46,730
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
この商品は材質・管接続口径・仕様が326種類から選べます
他の種類を見る