※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
材質(F) カバー:SCS14,ケース:SUS316,ガスケット/Oリング:フッ素樹脂,パッキン類:フッ素樹脂 (帯電防止仕様)
管接続口径(06) 3/4
仕様エレメント長さ:(A) L250、エレメント分類:(B) エレメント種類:焼結金属,材質:ブロンズ、公称ろ過精度:(010) 10μm、エレメントパッキン材質:(N) NBR、アクセサリ:(B) ブラケット、オーダーメイド仕様:(X78) 差圧スイッチ付
注文コード69790693
品番FGDFA-06-B010N-BX78
参考基準価格(税別)¥62,460
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
この商品は材質・管接続口径・仕様が326種類から選べます
他の種類を見る