※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
材質(F) カバー:SCS14,ケース:SUS316,ガスケット/Oリング:フッ素樹脂,パッキン類:フッ素樹脂 (帯電防止仕様)
管接続口径(06) 3/4
仕様エレメント長さ:(A) L250、エレメント分類:(G) エレメント種類:ファイバ (ハニカム),材質:グラスファイバ、公称ろ過精度:(001) 1μm、エレメントパッキン材質:-、アクセサリ:(B) ブラケット、オーダーメイド仕様:(X77) 差圧表示器付
注文コード69790736
品番FGDFA-06-G001-BX77
参考基準価格(税別)¥49,560
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
この商品は材質・管接続口径・仕様が326種類から選べます
他の種類を見る