※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
材質(T) カバー:SCS14,ケース:SUS316,ガスケット/Oリング:フッ素樹脂,パッキン類:フッ素樹脂
管接続口径(03) 3/8
仕様エレメント長さ:(A) L250、エレメント分類:(B) エレメント種類:焼結金属,材質:ブロンズ、公称ろ過精度:(040) 40μm、エレメントパッキン材質:(N) NBR、アクセサリ:(-) なし、オーダーメイド仕様:(-) なし
注文コード69791244
品番FGDTA-03-B040N
参考基準価格(税別)¥45,140
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
この商品は材質・管接続口径・仕様が326種類から選べます
他の種類を見る