※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
材質(T) カバー:SCS14,ケース:SUS316,ガスケット/Oリング:フッ素樹脂,パッキン類:フッ素樹脂
管接続口径(03) 3/8
仕様エレメント長さ:(B) L500 (L250x2)、エレメント分類:(M) エレメント種類:マイクロメッシュ,材質:SUS304/エポキシ、公称ろ過精度:(040) 40μm、エレメントパッキン材質:(V) FKM、アクセサリ:(B) ブラケット、オーダーメイド仕様:(-) なし
注文コード69791953
品番FGDTB-03-M040V-B
参考基準価格(税別)¥101,310
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
この商品は材質・管接続口径・仕様が326種類から選べます
他の種類を見る