※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FH99 - ケース付サクションフィルタ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様構造・接続方法:(0) L形ねじ込み・フランジ兼用、接続口径 (出口側):(08) 1B、差圧表示:(0) なし、リリーフ弁:(0) リリーフ弁付、油圧作動油:(1) 水・グリコール系、エマルジョン系、公称ろ過度:(105) 105 μm、相フランジ:(-) なし 注文コード69794683 品番FH990-08-001-M105
参考基準価格(税別)¥37,070 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は仕様25種類から選べます 他の種類を見る
仕様構造・接続方法:(0) L形ねじ込み・フランジ兼用、接続口径 (出口側):(08) 1B、差圧表示:(0) なし、リリーフ弁:(0) リリーフ弁付、油圧作動油:(1) 水・グリコール系、エマルジョン系、公称ろ過度:(105) 105 μm、相フランジ:(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用フィルタ/焼結金属エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする