※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様構造・接続方法:(0) L形ねじ込み・フランジ兼用、接続口径 (出口側):(16) 2B、差圧表示:(5) 差圧表示スイッチ、リリーフ弁:(0) リリーフ弁付、油圧作動油:(1) 水・グリコール系、エマルジョン系、公称ろ過度:(105) 105 μm、相フランジ:(F) 相フランジ付
注文コード69794796
品番FH990-16-501-M105F
参考基準価格(税別)¥76,780
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)