※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 工業用フィルタ/焼結金属エレメント
SMCの 工業用フィルタ
FH99 - ケース付サクションフィルタ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
構造・接続方法:(1) L形フランジ、接続口径 (出口側):(24) 3B、差圧表示:(0) なし、リリーフ弁:(1) なし、油圧作動油:(0) 石油系、公称ろ過度:(105) 105 μm、相フランジ:(F) 相フランジ付
注文コード
69794823
品番
FH991-24-010-M105F
参考基準価格(税別)
¥95,650
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
25
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
構造・接続方法:(1) L形フランジ、接続口径 (出口側):(24) 3B、差圧表示:(0) なし、リリーフ弁:(1) なし、油圧作動油:(0) 石油系、公称ろ過度:(105) 105 μm、相フランジ:(F) 相フランジ付