※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FQ1-X0 - クイックチェンジフィルタ/標準外エレメント/精密洗浄用

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径(06) Rc 3/4 仕様ハウジング ゛Oリング″材質:(V) FKM、エレメント 記号:(R) HEPO2エレメント(EJ102Sシリーズ)、パッキン材質:(V) FKM オプション(B) ブラケット 注文コード69796458 品番FQ1012V-06-R006V-B
参考基準価格(税別)¥67,270 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
この商品は接続口径・仕様・オプションなど18種類から選べます 他の種類を見る
仕様ハウジング ゛Oリング″材質:(V) FKM、エレメント 記号:(R) HEPO2エレメント(EJ102Sシリーズ)、パッキン材質:(V) FKM オプション(B) ブラケット 接続口径(06) Rc 3/4 ろ過精度(006) 6 um

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用フィルタ/焼結金属エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする