G46-P10-01-L-C2-X30 G36-L/G46-L - リミットインジケータ付圧力計/カラーゾーンタイプ SMC 69796573

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G36-L/G46-L - リミットインジケータ付圧力計/カラーゾーンタイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個仕様透明カバー材質:(-) ポリカーボネート、特殊仕様:(X30) MPa・psi併記接続ねじ(01) R1/8最大表示圧力(P10) 1.0MPa,150psi注文コード69796573品番G46-P10-01-L-C2-X30
参考基準価格(税別)¥2,480販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
仕様透明カバー材質:(-) ポリカーボネート、特殊仕様:(X30) MPa・psi併記接続ねじ(01) R1/8最大表示圧力(P10) 1.0MPa,150psiアタッチメント(C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能,スパナ掛かり部突出あり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする