※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
G46/GA46 - 一般用圧力計/リミットインジケータ付
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
形状
(-) 背面ねじタイプ
接続ねじ
(01) R1/8
最大表示圧力
(2) 0.2MPa
注文コード
69796695
品番
G46-2-01M-C2
参考基準価格(税別)
¥2,030
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
形状・接続ねじ・最大表示圧力
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
形状
(-) 背面ねじタイプ
接続ねじ
(01) R1/8
最大表示圧力
(2) 0.2MPa
アタッチメント
(C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能,スパナ掛かり部突出あり)
仕様
特殊仕様:(-) なし
オプション
(M) M5(めねじ)付