※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
G46/GA46 - 一般用圧力計/リミットインジケータ付
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
形状
(-) 背面ねじタイプ
接続ねじ
(01) R1/8
最大表示圧力
(4) 0.4MPa
注文コード
69796729
品番
G46-4-01-C2
参考基準価格(税別)
¥1,930
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
形状・接続ねじ・最大表示圧力
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
形状
(-) 背面ねじタイプ
接続ねじ
(01) R1/8
最大表示圧力
(4) 0.4MPa
アタッチメント
(C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能,スパナ掛かり部突出あり)
仕様
特殊仕様:(-) なし
オプション
(-) なし