曜日別特売
G46-7-02 G46/GA46 - 一般用圧力計/リミットインジケータ付 SMC 69796799

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G46/GA46 - 一般用圧力計/リミットインジケータ付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個形状(-) 背面ねじタイプ接続ねじ(02) R1/4最大表示圧力(7) 0.7MPa注文コード69796799品番G46-7-02
参考基準価格(税別)¥1,540販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
形状(-) 背面ねじタイプ接続ねじ(02) R1/4最大表示圧力(7) 0.7MPaアタッチメント(-) カバーリングなし仕様特殊仕様:(-) なしオプション(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする