HRR030-A-20-DMTY HRR012/018/024/030 - サーモチラー/ラックマウントタイプ/単相AC200〜230V SMC 69800089

HRR012/018/024/030 - サーモチラー/ラックマウントタイプ/単相AC200〜230V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 冷却方式(A) 空冷冷凍式 仕様配管ねじ種類:(-) Rc、脱イオン水(純水)配管対応:(DM) 電気伝導率制御機能付、脱イオン水(純水)配管対応、高揚程ポンプ仕様:(T) 高揚程ポンプ仕様、UL規格対応:(-) 無し、脚付/ラック取付用ブラケットなし:(Y) 脚付/ラック取付用ブラケットなし、レスオプション(流量計、電源コネクタ抜け防止金具なし):(-) 無し 注文コード69800089 品番HRR030-A-20-DMTY
参考基準価格(税別)¥1,079,760 販売価格(税込) ¥1,066,780
販売価格(税別)
969,800
この商品は冷却方式・仕様190種類から選べます 他の種類を見る
仕様配管ねじ種類:(-) Rc、脱イオン水(純水)配管対応:(DM) 電気伝導率制御機能付、脱イオン水(純水)配管対応、高揚程ポンプ仕様:(T) 高揚程ポンプ仕様、UL規格対応:(-) 無し、脚付/ラック取付用ブラケットなし:(Y) 脚付/ラック取付用ブラケットなし、レスオプション(流量計、電源コネクタ抜け防止金具なし):(-) 無し 冷却方式(A) 空冷冷凍式

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温調機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする